咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
钢制工作台带后挂板
商品编号
A92450
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
A92450 1500/3
A92450 1500/3L
A92450 1500/4
A92450 1500/4L
A92450 2000/3
A92450 2000/3L
A92450 2000/4
A92450 2000/4L
台面厚度
宽度
抽屉柜外部宽度
抽屉柜外部深度
抽屉柜外部高度
最大承重量
深度
高度
60mm
1500mm
564mm
600mm
383mm
2000kg
750mm
1408mm
60mm
1500mm
564mm
600mm
383mm
2000kg
750mm
1408mm
60mm
1500mm
564mm
600mm
383mm
2000kg
750mm
1408mm
60mm
1500mm
564mm
600mm
383mm
2000kg
750mm
1408mm
60mm
2000mm
564mm
600mm
383mm
2000kg
750mm
1408mm
60mm
2000mm
564mm
600mm
383mm
2000kg
750mm
1408mm
60mm
564mm
600mm
383mm
2000kg
750mm
1408mm
60mm
2000mm
564mm
600mm
383mm
2000kg
750mm
1408mm
销售价 数量
 
7183.26
6721.23
7995.13
7379.09
8136.02
7674.00
8858.07
8242.02

商品详情

商品名称:钢制工作台带后挂板
商品编号:A92450 1500/3L
规格

挂板高度: 608mm
技术说明

钢制工作台台面,具有抗冲击的特点。台面由3mm钢板折弯成型。采用常规开启式抽屉,每个抽屉承重75kg,工作台整体承重2000KG。方孔挂板A92395_1500/2000默认方孔尺寸10×10mm,间隔38mm。(另有9×9mm,间隔37mm可选)十年质保。
颜色

柜体浅灰色RAL 7035,抽屉 煤灰色RAL 7016 ,粉末涂层。
技术参数
抽屉抽出(部分抽出/完全抽出)
100%
抽屉 / 抽出式搁板承重量
75kg
属性
台面厚度
60mm
宽度
1500mm
抽屉柜外部宽度
564mm
抽屉柜外部深度
600mm
抽屉柜外部高度
383mm
最大承重量
2000kg
深度
750mm
高度
1408mm
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加