咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
充电式切管刀
商品编号
078218
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
型号
  • 4933498374
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
078218 4933498374
按照 EN 标准的最大振动
最大不锈钢管径
最大管径,铜管
蓄电池电压
转速区间
重量
<2,5m/s2
35mm - 54mm
35mm - 54mm
12V
0min-1 - 330min-1
3kg
销售价 数量
 
7073.11
  • 商品详情
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
制造商ID:
  • 4933498374
数量:

商品详情

商品名称:充电式切管刀
商品编号:078218 4933498374

技术说明

紧凑型蓄电池切管机配有不锈钢切割头,适合切割直径 12 − 28 mm 的铜管。根据管材直径自动调整切割迅速,例如切割直径 15 mm 的铜管只需不到 3 秒。总宽度 40 mm,管壁间距最小 40 mm。发货范围不包括蓄电池和充电器
提示

电池请从编号 073814 开始查看。

技术参数
配套适用的蓄电池 - 供应商/蓄电池类型/电压
Milwaukee B 型 12 V
属性
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加