咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
工作台 榉木台面
商品编号
A92326
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
A92326 1500
A92326 1800
A92326 2000
A92326 2500
台面厚度
宽度
最大承载力
深度
高度
50mm
1500mm
1000kg
750mm
800mm
50mm
1800mm
1000kg
750mm
800mm
50mm
2000mm
1000kg
750mm
800mm
50mm
2500mm
1000kg
750mm
800mm
销售价 数量
 
4345.24
5038.67
5552.82
6935.82

商品详情

商品名称:工作台 榉木台面
商品编号:A92326 1800
技术说明

工作台,50mm厚工作台面。工作台整体承重1000KG。十年质保。
颜色

框架浅灰色RAL 7035,粉末涂层。
提示

高分子台面不建议加装台虎钳。
技术参数
工作台 / 台面承重量 - 平均分配情况下搁板最大承重量(木搁板上)
1000kg
抽屉 / 抽出式搁板承重量
75kg
抽屉抽出(部分抽出/完全抽出)
100%
属性
台面厚度
50mm
宽度
1800mm
最大承载力
1000kg
深度
750mm
高度
800mm
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加