咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
方孔挂板 宽度
商品编号
A92399
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
A92399 1000
A92399 1000A
A92399 1500
A92399 1500A
A92399 1800
A92399 1800A
A92399 2000
A92399 2000A
孔壁板数量
最大板面承载能力
1
100kg
1
100kg
1
100kg
1
100kg
1
100kg
1
100kg
1
100kg
1
100kg
销售价 数量
 
2541.66
2794.04
2905.88
3188.61
3157.80
3464.90
3584.80
3931.48

商品详情

商品名称:方孔挂板 宽度
商品编号:A92399 1500A
提示

后挂板不包含挂钩及零件盒。
技术说明

包含2根立柱和方孔挂板。钢板制造,存放工具一目了然。十年质保。
颜色

整体浅灰色RAL 7035,粉末涂层。
技术说明
孔径 9×9 mm,孔距 37 mm
属性
孔壁板数量
1
最大板面承载能力
100kg
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加