咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
刀具柜 钢质门
商品编号
A97241
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     货期详询

物料号
A97241 BT40
A97241 BT50
A97241 EMPTY
A97241 HSK63
A97241 HSK100
刀套数量
宽度
深度
高度
80
1332mm
475mm
1800mm
64
1332mm
475mm
1800mm
1332mm
475mm
1800mm
80
1332mm
475mm
1800mm
64
1332mm
475mm
1800mm
销售价 数量
 
8956.60
9004.37
5843.10
9571.93
9443.69

商品详情

商品名称:刀具柜 钢质门
商品编号:A97241 EMPTY

注意:

规格BT40;BT50配套的刀套型号为947390 SK40;SK50。此型号的

刀套结构设计上具有兼容性,同时适合存放BT40;50和SK40;50刀柄。


颜色

柜体浅灰色RAL 7035,门煤灰色RAL 7016,粉末涂层 。
技术说明

左右两侧开挂角孔,内置16个刀具条。
十年质保。

技术参数
内侧柜体承重量
500kg
属性
刀套数量
宽度
1332mm
深度
475mm
高度
1800mm
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加