咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
HOLEX高透气多孔安全鞋
停产产品,剩余库存销售完毕后不再补库
商品编号
A09317
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
承诺
  • 包退
尺码
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
A09317 38
A09317 43
A09317 44
A09317 46
内部长度
包头材料
外层材料
抗静电
系列
耐刺穿性
防滑
鞋底材料
251mm
合成
织物
高透气
纺织物
橡胶
284mm
合成
织物
高透气
纺织物
橡胶
291mm
合成
织物
高透气
纺织物
橡胶
303mm
合成
织物
高透气
纺织物
橡胶
销售价 数量
 
307.30
307.30
307.30
307.30
  • 商品详情
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
欧盟鞋码:
数量:

商品详情

商品名称:HOLEX高透气多孔安全鞋
商品编号:A09317

功能

防砸(非金属),防穿刺(高密度纤维),防静电,防滑。
技术说明

多功能安全鞋,鞋帮高度适中,穿戴舒适,行动灵活。
飞织鞋面透气轻便,整体重量约1000g每双。灰色设计,耐脏效果好。
后跟TPU加固,稳定性更佳。一体鞋舌设计,穿着舒适。
EVA中底+橡胶鞋底,具有防滑与足底缓冲功能。
款式简约大方,通用性强。工作,日常均可穿着。

属性
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加