咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
十二角接杆套筒
商品编号
A65116
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
A65116 10X125
A65116 10X150
A65116 12X125
A65116 12X200
A65116 14X125
A65116 14X175
A65116 14X250
扳手开口度
长度
10mm
125mm
10mm
150mm
12mm
125mm
12mm
200mm
14mm
125mm
14mm
175mm
14mm
250mm
销售价 数量
 
469.66
469.66
469.66
517.51
469.66
517.51
663.74

霍 夫 曼

同类其他品牌

  • 新品
1

最近浏览

清空

商品详情

商品名称:十二角接杆套筒
商品编号:A65116 10X125
技术说明

坚固强劲的结构,特别适合用于电动或气动冲击式螺丝起子上。带用于固定的横孔和止动环槽。内方驱动头符合DIN 3121标准。带对螺栓和螺母起保护作用的型面,类似于 AS 驱动型面。出于安全考虑,必须用合适的连接销和橡胶垫圈进行固定。
依照德国DIN 3121和DIN 3129制造,高级铬钼合金钢锻造成型,CNC机械加工技术。
技术参数
方形驱动插口
1/2inch
驱动型式
六角套筒扳手
材料
铬钼钢
属性
扳手开口度
10mm
长度
125mm
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加