咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
Milwaukee充电式注胶枪
商品编号
A07030
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
A07030 M12PCG310
A07030 M12PCG600
不含充电电池在内的重量
制造商名称
所含充电电池数量
蓄电池容量
蓄电池电压
蓄电池种类
1.9kg
M12PCG310
2
2Ah
12V
锂离子
2kg
M12PCG600
2
2Ah
12V
锂离子
销售价 数量
 
0.00
0.00

商品详情

商品名称:Milwaukee充电式注胶枪
商品编号:A07030 M12PCG310

技术说明

专业级的便携式注胶枪,压力可达1780N,可以适用所有的工业建筑胶。

  • 防滴漏功能避免开关开启后不必要的滴漏。

  • 6档速度预调,最大限度精细滴注操作。

  • 通过LED灯实现对作业区域的照明。

供货范围
配套提供2×12V/2.0Ah锂电池,充电器和工具袋。配有310ML胶筒。
属性
不含充电电池在内的重量
1.9kg
制造商名称
M12PCG310
所含充电电池数量
2
蓄电池容量
2Ah
蓄电池电压
12V
蓄电池种类
锂离子
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加