咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
圆吊带,褐色6000KG 单层
商品编号
A08682
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
A08682 1
A08682 2
A08682 3
A08682 4
A08682 5
使用长度
颜色
1m
褐色
2m
褐色
3m
褐色
4m
褐色
5m
褐色
销售价 数量
 
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

商品详情

商品名称:圆吊带,褐色6000KG 单层
商品编号:A08682 4
技术说明

耐抗性极好的圆形吊带(EN1492), 带耐磨损的单面保护层。安全系数7倍。
技术参数
承载能力,双头,WLL,45° − 60°
6000kg
承载能力,双头,WLL,7° − 45°
8400kg
吊索宽度
180mm
承载能力,单头,直型,WLL
6000kg
承载能力,双头,WLL,不超过 7°
12000kg
承载能力,单头,打结,WLL
4800kg
属性
使用长度
4m
颜色
褐色
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加