咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
圆吊带,灰色4000KG 单层
商品编号
A08680
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
A08680 1
A08680 2
A08680 3
A08680 4
使用长度
颜色
1m
灰色
2m
灰色
3m
灰色
4m
灰色
销售价 数量
 
110.63
199.12
287.64
376.14

商品详情

商品名称:圆吊带,灰色4000KG 单层
商品编号:A08680 4
技术说明

耐抗性极好的圆形吊带(EN1492), 带耐磨损的单面保护层。安全系数7倍。
技术参数
承载能力,双头,WLL,7° − 45°
5600kg
承载能力,单头,打结,WLL
3200kg
吊索宽度
120mm
承载能力,双头,WLL,45° − 60°
4000kg
承载能力,双头,WLL,不超过 7°
8000kg
承载能力,单头,直型,WLL
4000kg
属性
使用长度
4m
颜色
灰色
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加