咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
扁吊带,红色5000KG 双层
商品编号
A08675
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
A08675 2
A08675 3
A08675 4
A08675 5
长度
颜色
2m
红色
3m
红色
4m
红色
5m
红色
销售价 数量
 
449.89
592.48
744.88
892.42

商品详情

商品名称:扁吊带,红色5000KG 双层
商品编号:A08675 4

特征

  • 每种吊装带都有自己的识别颜色。

  • 表面经过PU聚氨脂树脂上浆处理,更耐磨,安全性高,使用寿命长。

  • 使用长度可按照客户要求订制,请另询。

  • 可另配边角抗磨护套。


技术说明

特别耐磨损的吊带,按照欧洲行业标准EN1492生产,抗拉强度高、抗磨损、吊带伸缩率小于5%,安全系数7倍。

技术参数
承载能力,双头,WLL,7° − 45°
7000kg
承载能力,双头,WLL,45° − 60°
5000kg
带宽
150mm
承载能力,单头,直型,WLL
5000kg
承载能力,双头,WLL,不超过 7°
10000kg
承载能力,单头,打结,WLL
4000kg
属性
长度
4m
颜色
红色
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加