咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
扁吊带,褐色6000KG 双层
商品编号
A08676
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
A08676 2
A08676 3
A08676 4
A08676 5
长度
颜色
2m
褐色
3m
褐色
4m
褐色
5m
褐色
销售价 数量
 
631.82
811.29
1003.06
1214.46

商品详情

商品名称:扁吊带,褐色6000KG 双层
商品编号:A08676 4

技术说明

特别耐磨损的吊带,按照欧洲行业标准EN1492生产,抗拉强度高、抗磨损、吊带伸缩率小于5%,安全系数7倍。
特征

  • 每种吊装带都有自己的识别颜色。

  • 表面经过PU聚氨脂树脂上浆处理,更耐磨,安全性高,使用寿命长。

  • 使用长度可按照客户要求订制,请另询。

  • 可另配边角抗磨护套。


技术参数
承载能力,双头,WLL,45° − 60°
6000kg
承载能力,双头,WLL,7° − 45°
8400kg
承载能力,单头,打结,WLL
4800kg
承载能力,双头,WLL,不超过 7°
12000kg
带宽
180mm
承载能力,单头,直型,WLL
6000kg
属性
长度
4m
颜色
褐色
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加