咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
洛氏硬度计
商品编号
A49500
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
A49500 200DCL
主负载试验力
制造商名称
宽度
接口
操作
显示
最大探头宽度
最大探头高度
检验方法
洛氏硬度标度
电源
读数
重量
长度
预负载试验力
高度
60, 100, 150kg
200DCL
270mm
USB
自动,力传感器,闭环,力反馈
5英寸全彩色触摸屏
150mm
260mm
洛氏硬度
A, B, C, D, E, F, G, H, K, L, M, P, R, S, V
100-240V (50/60Hz)
0.1HR
104kg
555mm
10kg
765mm
销售价 数量
 
0.00

商品详情

商品名称:洛氏硬度计
商品编号:A49500 200DCL
技术说明

200DCL-经济型采用闭环力传感器式的力加载系统。该系列硬度计的主体结构是一个具有超强刚性的C型框架,相比于传统铸铁制成的C型架,可以提供更好的机器刚性并确保仪器 使用多年后测试结果仍具有卓越的重复性与再现性。通过拆卸侧盖和上盖板就可以轻松维护仪器的内部结构系统,无需放倒机器。
提示

安装调试及交货和包装将另外计费。
需要经过校准的硬度块(承索),测头校准服务(承索)。
其他配件和硬度测量机承索。
供货范围

Fenix200DCL洛氏硬度计主机,1个洛氏金刚石压头,圆试台Φ=60mm。
属性
主负载试验力
60, 100, 150kg
制造商名称
200DCL
宽度
270mm
接口
USB
操作
自动,力传感器,闭环,力反馈
显示
5英寸全彩色触摸屏
最大探头宽度
150mm
最大探头高度
260mm
检验方法
洛氏硬度
洛氏硬度标度
A, B, C, D, E, F, G, H, K, L, M, P, R, S, V
电源
100-240V (50/60Hz)
读数
0.1HR
重量
104kg
长度
555mm
预负载试验力
10kg
高度
765mm
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加