咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
铝合金伸缩梯(竹节梯)
商品编号
A96616
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
A96616 10
A96616 12
工作高度大约
材料
爬梯长度 展开后
爬梯长度 收起后
重量
阶梯数目
2.3m
铝合金
3.2m
1.01m
10.2kg
10
2.9m
铝合金
3.8m
1.12m
12.5kg
12
销售价 数量
 
1497.62
1752.74

商品详情

商品名称:铝合金伸缩梯(竹节梯)
商品编号:A96616 10
标准

稳耐产品达到或超过美国国家标准协会(ANSI)制定的相关标准以及《美国职业安全与健康管理条例》(OSHA)的要求。
技术说明

额定负载:150公斤/工业级。
技术参数
攀爬工具承重量
150kg
安全证书
获得认证的安全性
属性
工作高度大约
2.3m
材料
铝合金
爬梯长度 展开后
3.2m
爬梯长度 收起后
1.01m
重量
10.2kg
阶梯数目
10
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加