咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
铝合金两用梯
商品编号
A96615
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
A96615 5
A96615 6
A96615 7
A96615 8
工作高度大约
材料
梯子长度
踏板规格
重量
阶梯数目
0.92m 1.69m
铝合金
1.52m 2.59m
防扭曲梯形踏棍
7.35kg
5/8
1.22m 2.29m
铝合金
1.82m 3.19m
防扭曲梯形踏棍
8.7kg
6/10
1.53m 2.9m
铝合金
2.13m 3.8m
防扭曲梯形踏棍
10.4kg
7/12
1.83m 3.5m
铝合金
2.43m 4.4m
防扭曲梯形踏棍
13.4kg
8/14
销售价 数量
 
975.63
1153.06
1346.19
1603.63

商品详情

商品名称:铝合金两用梯
商品编号:A96615 5
标准

稳耐产品达到或超过美国国家标准协会(ANSI)制定的相关标准以及《美国职业安全与健康管理条例》(OSHA)的要求。
技术说明

额定负载:120公斤/工业级。
技术参数
攀爬工具承重量
120kg
安全证书
获得认证的安全性
属性
工作高度大约
0.92m 1.69m
材料
铝合金
梯子长度
1.52m 2.59m
踏板规格
防扭曲梯形踏棍
重量
7.35kg
阶梯数目
5/8
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加