咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
防静电多功能工作台
商品编号
A92704
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
A92704 1530X750
A92704 1530X900
A92704 1830X750
A92704 1830X900
台面厚度
台面深度
台面长度
右侧抽屉柜 宽度
右侧抽屉柜深度
客户自行安装
工作台板材料
工作台板表面
抽屉有效宽度
抽屉有效深度
抽屉有效高度
抽屉柜柜体有效高度
插座数量 220 V/10 A
最大承重量
高度
高度可以调节的搁板数量
25mm
750mm
1530mm
372mm
486mm
E1级环保基材
优质防静电防火板
301mm
390mm
155mm
358mm
9
500kg
1
25mm
900mm
1530mm
372mm
486mm
E1级环保基材
优质防静电防火板
301mm
390mm
155mm
358mm
9
500kg
760mm
1
25mm
750mm
1830mm
372mm
486mm
E1级环保基材
优质防静电防火板
301mm
390mm
155mm
358mm
11
500kg
760mm
1
25mm
900mm
1830mm
372mm
486mm
E1级环保基材
优质防静电防火板
301mm
390mm
155mm
358mm
11
500kg
760mm
1
销售价 数量
 
10458.48
10950.34
11316.68
11708.66

商品详情

商品名称:防静电多功能工作台
商品编号:A92704 1530X750
供货范围

  • LED三防灯 2 x 16W
  • 含两块方孔挂板

优点

专业防静电工作台,所有部件模块化设计,方便拆装,自由组合。钢制品采用优质冷轧钢板,金属表面采用纳米材料防静电粉末喷塑处理,环保、抗紫外线。防静电指数符合GJB3007A-2009和SJ/T 10694-2006标准,工作台为整体长效性防静电,防静电效果稳定。
规格

  • 台面表面电阻:1.0×10?-1.0×10?Ω。
  • 金属部件表面电阻: 1.0×10?-1.0×10?Ω。
  • 金属部件对地电阻: 1.0×10?-1.0×10?Ω。

线盒引出线: 2.5米长引出线+220V 10A国标三眼插头
防静电料盒尺寸(mm):105×140×75
技术说明

所有桌面采用E1级环保基材,经过防虫、防腐等处理,平整度好,不易变形,性能稳定,强度高。防静电桌面表面采用优质防静电防火板,具有耐磨、耐火、防静电的特点。采用绿色环保胶水,无毒、无异味、粘合力强,不含对人体有害的化学成分。
提示

散件形式发货,如需安装服务请另询。
供货范围
防静电料盒 单位:个: 10
技术参数
防静电
EGB/ESD
付费安装
属性
台面厚度
25mm
台面深度
750mm
台面长度
1530mm
右侧抽屉柜 宽度
372mm
右侧抽屉柜深度
486mm
客户自行安装
工作台板材料
E1级环保基材
工作台板表面
优质防静电防火板
抽屉有效宽度
301mm
抽屉有效深度
390mm
抽屉有效高度
155mm
抽屉柜柜体有效高度
358mm
插座数量 220 V/10 A
9
最大承重量
500kg
高度
高度可以调节的搁板数量
1
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加