咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
HOLEX铆钉孔铰刀
商品编号
162800
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
公称直径 DC k11
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
162800 6,4
162800 7,4
162800 8,4
162800 9,5
162800 10
162800 11
162800 12
162800 13
162800 14
162800 15
162800 16
162800 17
162800 18
162800 19
162800 20
162800 21
162800 22
162800 23
162800 24
162800 25
162800 26
162800 27
162800 28
162800 30
162800 31
162800 32
162800 33
162800 34
162800 37
162800 40
公差,公称直径
公称直径 DC
切刃数 Z
切削刃长度 Lc
小孔直径
总长度 L
悬伸长度 L1
莫氏锥柄 MK 尺寸
进给量 f,针对抗拉强度 < 500?N/mm2 的钢件
进给量 f,针对抗拉强度 < 500 N/mm2 的钢件
k11 k11
6.4mm 6.4mm
3
75mm
4.5mm
151mm
85.5mm
1
0.12mm/rev
0.12mm/rev
k11 k11
7.4mm
3
80mm
5.2mm
156mm
90.5mm
1
0.12mm/rev
0.12mm/rev
k11 k11
8.4mm
3
85mm
5.9mm
161mm 161mm
95.5mm
1
0.12mm/rev
0.12mm/rev
k11 k11
9.5mm
4
90mm
6.8mm
166mm
100.5mm
1
0.15mm/rev
0.15mm/rev
k11
10mm
4
95mm
7mm
171mm
105.5mm
1
0.15mm/rev
k11 k11
11mm
4
100mm 100mm
7.7mm
176mm
110.5mm
1
0.15mm/rev
0.15mm/rev
k11
12mm
4
105mm
8.1mm
199mm
119mm
2
0.15mm/rev
k11
13mm
4
105mm
9.1mm
199mm
119mm
2
0.15mm/rev
k11
14mm
4
115mm
9.8mm
209mm
129mm
2
0.15mm/rev
k11
15mm
4
125mm
10.5mm
219mm
139mm
2
0.2mm/rev
k11
16mm
4
135mm
11.2mm
229mm
149mm
2
0.2mm/rev
k11
17mm
4
135mm
11.9mm
251mm
152mm
3
0.2mm/rev
k11
18mm
4
145mm
12.2mm
261mm
162mm
3
0.2mm/rev
k11
19mm
4
145mm
13.2mm
261mm
162mm
3
0.2mm/rev
k11
20mm
4
155mm
13.8mm
271mm
172mm
3
0.25mm/rev
k11
21mm
4
155mm
14.8mm
271mm
172mm
3
0.25mm/rev
k11
22mm
4
165mm
15.4mm
281mm
182mm
3
0.25mm/rev
k11
23mm
4
165mm
16.4mm
281mm
182mm
3
0.25mm/rev
k11
24mm
4
180mm
16.8mm
296mm
197mm
3
0.25mm/rev
k11
25mm
4
180mm
17.8mm
296mm
197mm
3
0.25mm/rev
k11
26mm
4
180mm
18.8mm
296mm
197mm
3
0.25mm/rev
k11 k11
27mm
4
195mm
19.2mm 19.2mm
311mm
212mm
3
0.25mm/rev
0.25mm/rev
k11
28mm
4
195mm
20.2mm
311mm
212mm
3
0.25mm/rev
k11 k11
30mm
5
195mm
22.2mm 22.2mm
311mm
212mm
3
0.3mm/rev
0.3mm/rev
k11 k11
31mm
5
210mm
22.6mm
326mm
227mm
3
0.3mm/rev
0.3mm/rev
k11
32mm
5
210mm
23.6mm
354mm
230mm
4
0.3mm/rev
k11 k11
33mm 33mm
5
210mm
24.6mm
354mm
230mm
4
0.3mm/rev
0.3mm/rev
k11 k11
34mm
5
220mm
25.2mm
364mm
240mm
4 4
0.3mm/rev
0.3mm/rev
k11 k11
37mm
5 5
220mm
28.2mm
364mm
240mm
4
0.35mm/rev
0.35mm/rev
k11 k11
40mm
5
230mm
30.8mm 30.8mm
374mm
250mm
4
0.35mm/rev
0.35mm/rev
销售价 数量
 
1390.13
1447.14
1447.14
1447.14
1447.14
1447.14
1551.21
1551.21
1591.58
1672.20
1779.60
2073.39
2241.27
2467.93
2501.49
2602.24
2786.91
2929.61
3173.04
3206.63
3458.45
3827.80
3827.80
4381.83
4986.23
5859.21
6346.09
6631.49
7504.50
8226.41

商品详情

商品名称:HOLEX铆钉孔铰刀
商品编号:162800 9,5
应用

特别适用于零部件安装:需要对偏心的钻孔进行铰孔,或者对铆接钻孔进行扩孔。在锅炉制造中,会将铆接孔铰刀配套压缩空气手操钻床一起使用。
技术说明

呈锥形向上的切面,长度达到大约 3× 公称直径 ⌀。高强度的钻芯以及拱形的上齿表面,因而非常的稳定。螺旋槽设计所提供的排屑槽更易于切削加工,不同规格切削刃数也各不相同。
规格 10 − 28 mm 为 4刃。
规格 32 mm 为 5 刃。
提示

适用于带 MK 刀柄的刀具的变径套参见编号 343000-343530
技术参数
适用的钻孔类型
针对通孔
涂层
没有涂层
标准
DIN 311
刀具材料
HSS
内冷式
刀柄
MK 1-4
螺纹升角
25degrees
属性
公差,公称直径
k11 k11
公称直径 DC
9.5mm
切刃数 Z
4
切削刃长度 Lc
90mm
小孔直径
6.8mm
总长度 L
166mm
悬伸长度 L1
100.5mm
莫氏锥柄 MK 尺寸
1
进给量 f,针对抗拉强度 < 500?N/mm2 的钢件
0.15mm/rev
进给量 f,针对抗拉强度 < 500 N/mm2 的钢件
0.15mm/rev
应用
铝金属(短切屑)
适用
钢材抗拉强度 < 500 N/mm²
适用
适用
湿,最大
适用
钢材抗拉强度 < 900 N/mm²
有条件适用
钢材抗拉强度 < 750 N/mm²
适用
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加