咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
五级切割防护手套 PU涂层,棕色,V-2001
商品编号
A09449
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
A09449 8
A09449 9
制造商名称
手套类型
手套规格
涂层材料
V-2001
防割手套
8
PU
V-2001
防割手套
9
PU
销售价 数量
 
38.79
38.79

商品详情

商品名称:五级切割防护手套 PU涂层,棕色,V-2001
商品编号:A09449 8

特征

5级防切割,抓握性好,耐微油,无玻璃纤维。
技术说明

5级防切割手套,新型Hybrid ArmorgardTM Volkanix纤维内胆,在增强强度、韧度的同时,显著提高了舒适度。掌浸PU涂层,抓握力更强,从容应对干性和微油环境。更具弹性的针织结构让手套更贴合肌肤,手感更透气舒适。针织弹性罗口,让手套不易脱落。
推荐

有手部机械防护需要的常规作业、玻璃加工制造、汽车行业、灌装作业。
标准

EN388:2016 3X42D

属性
制造商名称
V-2001
手套类型
防割手套
手套规格
8
涂层材料
PU
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加