咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
五级切割防护手套 丁腈涂层,棕色,B-5032
商品编号
A09452
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
A09452 8
A09452 9
A09452 10
制造商名称
手套类型
手套规格
涂层材料
V-5017
防割手套
8
丁腈
V-5017
防割手套
9
丁腈
V-5017
防割手套
10
丁腈
销售价 数量
 
44.42
44.42
44.42

商品详情

商品名称:五级切割防护手套 丁腈涂层,棕色,B-5032
商品编号:A09452 8

特征

5 级防切割,耐磨,高度舒适灵活的手感,微油条件下抓握性优良,无玻璃纤维。
技术说明

5级切割防护手套,采用新型混纺防切割材料,掌浸黑色真空发泡丁腈,在确保了优异防切割、耐磨性能的同时,拥有卓越的清凉、舒适、灵活的手感,从而降低手部疲劳度,能有效提升工作质量和效率。掌面压纹处理,有效抓握微油物件,防滑性能好。弹性罗口,让手套不易脱落。

推荐

有手部机械防护需要的常规作业、运输工具或机械设备操作、精细装配操作、仓储物流。
标准

EN388:2016 4X43D

属性
制造商名称
V-5017
手套类型
防割手套
手套规格
8
涂层材料
丁腈
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加