咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
吊环螺钉
商品编号
A08669
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
A08669 M6
A08669 M8
A08669 M10
A08669 M12
A08669 M16
A08669 M20
A08669 M24
A08669 M30
A08669 M36
承重量 WLL SF 4:1
环内径 A
环外径 B
螺纹直径
螺纹长度
0.15t
16mm
28mm
M6
13mm
0.4t
20mm
36mm
M8
15mm
0.4t
25mm
45mm
M10
18mm
0.75t
30mm
54mm
M12
22mm
1.5t
35mm
63mm
M16
28mm
2.3t
40mm
72mm
M20
30mm
3.3t
50mm
90mm
M24
38mm
4.5t
60mm
108mm
M30
45mm
7t
70mm
126mm
M36
55mm
销售价 数量
 
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

商品详情

商品名称:吊环螺钉
商品编号:A08669 M6
技术说明

符合标准: DIN 580,高强度,强度等级8.8级,表面红色油漆,安全系数4倍。
提示

如果吊环头与螺纹接合轴呈 90° 角,那么,在这种情况下,禁止吊装重物!
SF 4:1 = 安全系数 4。
承载能力以吊环成90°角时计算
属性
承重量 WLL SF 4:1
0.15t
环内径 A
16mm
环外径 B
28mm
螺纹直径
M6
螺纹长度
13mm
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加