咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
高强度弓型带销卸扣
商品编号
A08666
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
A08666 2
A08666 3.25
A08666 4.75
A08666 6.5
A08666 8.5
A08666 9.5
A08666 12
圈环与安装销之间的距离 C
圈环宽度 B
圈环直径 E
安装销上的定位宽度 A
安装销直径 D
承重量
48mm
13mm
33mm
21mm
16mm
2t
60mm
16mm
43mm
27mm
19mm
3.25t
71mm
19mm
51mm
32mm
22mm
4.75t
84mm
22mm
58mm
36mm
25mm
6.5t
95mm
25mm
68mm
43mm
29mm
8.5t
108mm
29mm
73mm
46mm
32mm
9.5t
119mm
33mm
83mm
52mm
35mm
12t
销售价 数量
 
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

商品详情

商品名称:高强度弓型带销卸扣
商品编号:A08666 4.75
技术说明

高强度弓型带销卸扣。
  • 合金钢材质,强度高,抗磨损。
  • 卸扣上有额定载荷标识,安全性高。
  • 安全系数6倍。

属性
圈环与安装销之间的距离 C
71mm
圈环宽度 B
19mm
圈环直径 E
51mm
安装销上的定位宽度 A
32mm
安装销直径 D
22mm
承重量
4.75t
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加