咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
AMMEX/爱马斯 一次性手套盒装 EN374
商品编号
A09465
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
A09465 7
A09465 8
A09465 9
手套类型
手套规格
多用途手套
7
多用途手套
8
多用途手套
9
销售价 数量
 
37.12
37.12
37.12

商品详情

商品名称:AMMEX/爱马斯 一次性手套盒装 EN374
商品编号:A09465 7

产品变更 售完即止

技术说明

工业用乳胶一次性手套,淡黄色。长度23.00cm。

  • 无粉。

  • 微麻面提供良好的干湿防滑抓握力。

  • 轻度氯洗,降低过敏。

A09465.jpg

技术参数
材料
乳胶
内容
100
长度
230mm
颜色
淡黄色
属性
手套类型
多用途手套
手套规格
7
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加