咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
通用电焊手套 10-0328
商品编号
A09486
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
A09486 L
A09486 XL
制造商名称
皮革类型
10-0328
二层牛皮
10-0328
二层牛皮
销售价 数量
 
64.25
64.25
  • 商品详情

商品详情

商品名称:通用电焊手套 10-0328
商品编号:A09486 L

提示

A09486 L

产品变更,售完即止!


技术说明

通用电焊手套,锈橙色/灰色,二层牛皮,长度34cm。

技术参数
长度
340mm
属性
制造商名称
10-0328
皮革类型
二层牛皮
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加