咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
Mitutoyo三丰半径规
促销产品,库存有限,售完即止
商品编号
A47760
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
A47760 1-7
尺寸以 0.25 mm 为单位递增
尺寸以 0.5 mm 为单位递增
用于内部/外部半径的刀片数
适合半径
1mm - 3mm
3.5mm - 7mm
34
1mm - 7mm
销售价 数量
 
163.85

商品详情

商品名称:Mitutoyo三丰半径规
商品编号:A47760 1-7

应用

用于检测内部和外部半径。
技术说明

各量规上都标有半径尺寸,每页片都包括同样尺寸的内、外部半径规。
带有锁紧夹钳。

规格
弧形:180°
属性
尺寸以 0.25 mm 为单位递增
1mm - 3mm
尺寸以 0.5 mm 为单位递增
3.5mm - 7mm
用于内部/外部半径的刀片数
34
适合半径
1mm - 7mm
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加