咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
安装式游标卡尺 垂直
促销产品,库存有限,售完即止
商品编号
499402
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
499402 100
499402 150
499402 200
供电
总长度 L2
所含电池/蓄电池的产品编号
所含电池数量
校准
测量滑轨长度 L1
测量范围
误差范围
读数
重量
电池驱动
220mm
081560 357
1
价格请垂询
244mm
0mm - 100mm
0.03mm
0.01mm
250g
电池驱动
270mm
081560 357
1
价格请垂询
294mm
0mm - 150mm
0.03mm
0.01mm
280g
电池驱动
320mm
081560 357
1
价格请垂询
344mm
0mm - 200mm
0.03mm
0.01mm
310g
销售价 数量
 
1340.78
1340.78
1355.65

商品详情

商品名称:安装式游标卡尺 垂直
商品编号:499402 150

供货范围

包括 1 枚电池,编号 081560,规格尺寸 357。
可选附件

数据线,编号 497085。
应用

适用于机床,夹具等的测量和定位工作。
技术说明

带有全电子的易读数码显示器。零点位置的开关设置,这样保留零点直到下次电池更换(大约为 1.5 年)。即使在快速工作时也能确保高测量精度。ZERO / ABS 功能 −− 零点设置,以及在相对和绝对测量之间的转换。
带电容电子式测量系统的内置游标卡尺。垂直安装。

技术参数
接口
Digimatic 接口
标准
工厂标准
测量值保存
一次性的零位设置
属性
供电
电池驱动
总长度 L2
270mm
所含电池/蓄电池的产品编号
081560 357
所含电池数量
1
校准
价格请垂询
测量滑轨长度 L1
294mm
测量范围
0mm - 150mm
误差范围
0.03mm
读数
0.01mm
重量
280g
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加