咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
Mitutoyo三丰数显万能角尺
促销产品,库存有限,售完即止
商品编号
A45430
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
A45430 150
A45430 300
导轨长度
测量范围
电池使用寿命约
误差范围
读数可进行转换
重复性精度
150mm
-360degrees - 360degrees
2000h
±2arcmin
1角分或0.01°
1arcmin
300mm
-360degrees - 360degrees
2000h
±2arcmin
1角分或0.01°
1arcmin
销售价 数量
 
4915.50
5073.70

商品详情

商品名称:Mitutoyo三丰数显万能角尺
商品编号:A45430 150

技术说明

通过数据输出功能易于获得统计数据。可安装在高度尺上使用,高度尺支架(标准附件950750公制型),可设置预调值,可移动尺片。

属性
导轨长度
150mm
测量范围
-360degrees - 360degrees
电池使用寿命约
2000h
误差范围
±2arcmin
读数可进行转换
1角分或0.01°
重复性精度
1arcmin
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加