咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
通用型多功能油桶搬运车
商品编号
A91009
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
A91009 DA40N
A91009 DAW40N
宽度
承重量
深度
起升高度
轮子材料
轮子直径
重量
驶入宽度
驶入深度
高度
齿轮速比
1050mm
400kg
1205mm
1450mm
尼龙
150mm
880mm
770mm
2090mm
1:60
1020mm
400kg
1460mm
1600mm
尼龙
150mm
180kg
810mm
770mm
2100mm
1:60
销售价 数量
 
9877.21
17145.87

商品详情

商品名称:通用型多功能油桶搬运车
商品编号:A91009 DA40N
技术说明

专用C型钢门架、安全美观。配有脚踏起升与手压起升两种起升机构,高效快捷。广泛应用于化工、食品、医疗等行业进行油桶搬运、堆高装卸、倒料或混合作业。
适用于

?572-600mm的钢桶或带厚边塑料桶
提示

散件形式发货,如需安装服务请另询。
技术说明
配有180°手摇翻转机构(桶口朝上转到桶口朝下),便于混合及倒料作业。
技术参数
客户自行安装
属性
宽度
1050mm
承重量
400kg
深度
1205mm
起升高度
1450mm
轮子材料
尼龙
轮子直径
150mm
重量
驶入宽度
880mm
驶入深度
770mm
高度
2090mm
齿轮速比
1:60
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加