首页
请登录
免费注册
我的订单
我的浏览
我的收藏
客户服务
搜索
热门搜索:
切削刀具
测量工具
个人防护
手动安装工具
Holex车间工具
咨询热线
400-821-3512
我的购物车
购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
全部商品分类
孔加工刀具
高速钢钻头
硬质合金钻头
螺纹加工刀具
丝锥
螺纹铣刀
铣加工刀具
锯带/锯盘
套式铣刀
车加工刀具
负前角刀具
正前角刀具
夹持技术
刀柄
丝锥夹持
测量工具
高度尺,高度仪
角度测量
磨削和切割工具
锉刀
打磨头
紧固工具
扳手
L型及T型扳手
夹持、剪切和冲击工具
钳类工具
线缆工具
手动安装工具
管道夹持工具
管道疏通工具
电动工具和车间用品
电动工具及配件
气动工具
车间装备
智能工位器具
清洁工具
办公用品
办公家具
办公文具
劳动保护
工作服
防护服
首页
品牌专区
应用领域
霍夫曼头条
服务
内容中心
关于我们
车间装备
安防生产
仓储设备
存储器具
防静电工位器具
工具组套
工位器具
工位器具附件
工作梯及作业平台
物流搬运设备
智能工位器具
清洁工具
其他
安防生产
安全柜
安全柜配件
充电柜
地垫
防火垃圾桶
盛漏托盘
通风柜
应急处理吸附材料
安全存储罐
标识胶带
化学品存储柜
线缆保护
圆桶配件
盛漏托盘
多功能实验室托盘
对比
收藏 (
)
条形条码:
替换物料:
产品名称:
产品编号:
多功能实验室托盘
商品编号
A98012
商品型号
EAN/GTIN号
自定义料号
制造商货号
商 城 价
登录后,查看您的会员价格
未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
至
服务
霍 夫 曼
发货并提供售后服务。
品牌
SYSBEL®
自提
选择门店
请选择有货的门店,上门自提
型号
盛漏量
3.5
数据表
查看
图纸
查看
数量
库存
中国库存:
最快当日发货 (工作时间)
德国库存:
车间装备类 货期详询
订 货:
库存不足时,货期详询
立即购买
加入购物车
到店取货
·不支持退换货服务
物料号
A98012 3.5
A98012 3.5
宽度
承重量
材料
深度
重量
高度
490mm
15kg
100%聚乙烯
360mm
2.2kg
100mm
490mm
15kg
100%聚乙烯
360mm
2.2kg
100mm
销售价
数量
392.11
392.11
加入购物车
霍 夫 曼
相关分类
安全柜
安全柜配件
充电柜
地垫
防火垃圾桶
盛漏托盘
通风柜
应急处理吸附材料
安全存储罐
标识胶带
同类其他品牌
asecos®
ZOYET
SYSBEL®
威佳
新品
1
2
3
4
5
6
7
8
9
野狼YELANG绕线电缆盘卷 250V 四插座(10A3只 16A1只)
¥2116.00
野狼YELANG绕线电缆盘卷 250V 四插座(10A3只 16A1只) 含防溅盖
¥2259.01
野狼YELANG绕线电缆盘卷 250V 三芯工业双插座(16A) IP44
¥3214.00
野狼YELANG绕线电缆盘卷 250V 三芯工业双插座(32A) IP44
¥4402.01
野狼YELANG绕线电缆盘卷 400V 三插座(25A1只 16A1只 250V10A1只) 四角插头 含防溅盖
¥3409.00
野狼YELANG绕线电缆盘卷 400V 四芯工业双插座(16A) 四芯工业插头 IP44 三火一零
¥4046.00
野狼YELANG绕线电缆盘卷 400V 四芯工业双插座(32A) 四芯工业插头 IP44 三火一零
¥5351.00
野狼YELANG绕线电缆盘卷 250V 四插座(10A)
¥1752.00
野狼YELANG绕线电缆盘卷 250V 四插座(10A3只 16A1只)
¥2332.00
最近浏览
清空
多功能实验室托盘
¥392.11 元
起
商品详情
手机购买
加入购物车
价格:
型号:
3.5
数量:
确定
取消
商品详情
商品名称:多功能实验室托盘
商品编号:A98012
3.5
技术说明
多功能实验室托盘,为实验室领域意外泄漏提供了专业的解决方案。该产品可作为实验操作台,收集实验过程中意外泄漏的化学品。也可用来存放化学品容器。拼接式设计可实现托盘之间的组合,可随意搭配,可适合不同大小的场所,高效利用实验室空间。
属性
宽度
490mm
承重量
15kg
材料
100%聚乙烯
深度
360mm
重量
2.2kg
高度
100mm
*
价格低于:
时,通知我
*
手机号码:
*
邮箱地址:
提示
X
去付款
继续购物
对比栏
1
您还可以继续添加
2
您还可以继续添加
3
您还可以继续添加
4
您还可以继续添加
清空对比栏
隐藏
用户名:暂无
我的订单
我的收藏
我的购物车
0
在线
咨询
企业
热线
咨询热线
400-821-3512
公众号
扫码
申请
售后
TOP
订阅
退订