咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
力奇Nilfisk工业吸尘器 A07871
商品编号
A07871
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
A07871 S3L100
容器容积
宽度
工作噪音
抽吸软管长度
消耗功率
涡轮数量
真空
空气流量
线缆长度
重量
长度
高度
100l
600mm
71dB(A)
5m
3000W
3
21mbar
330l/s
5m
71kg
800mm
1580mm
销售价 数量
 
0.00
  • 商品详情

商品详情

商品名称:力奇Nilfisk工业吸尘器 A07871
商品编号:A07871 S3L100

供货范围

D50mm 3米喉,70mm转50mm转换器,钢制扁吸嘴,手持弯柄。
技术说明

功能强大且易于操作,配有3个旁路式电机,并配有功能强大且易于操作的控制面板,保护电机在潮湿环境中稳定工作。

  • 手动震尘控制,确保优质的过滤效果。

  • “L”等级星形过滤器,具备优异的过滤功能。

  • 垃圾桶释放系统使倾倒更为方便。

  • 71分贝低噪音,创造安静的工作环境。


属性
容器容积
100l
宽度
600mm
工作噪音
71dB(A)
抽吸软管长度
5m
消耗功率
3000W
涡轮数量
3
真空
21mbar
空气流量
330l/s
线缆长度
5m
重量
71kg
长度
800mm
高度
1580mm
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加