咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
多用途手套 黑色,MAC462C
商品编号
A09431
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     货期详询

物料号
A09431 9
A09431 10
制造商名称
手套类型
手套规格
MAC462C
多用途手套
9
MAC462C
多用途手套
10
销售价 数量
 
55.61
55.61
  • 商品详情

商品详情

商品名称:多用途手套 黑色,MAC462C
商品编号:A09431 9

提示

产品变更,售完即止!

技术说明

多用途手套,广泛应用于各种生产、维修、户外运动等,特别适用于电、气动工具操作。

  • 高性能止滑PU革,增强干湿环境下的抓握性能。

  • 手背防撞块提供轻度防冲击保护。

  • 手背采用高透气性织物保持透气性和舒适性。

  • KarbonhexTM专用防撞搭扣,无级调节松紧。


技术参数
颜色
黑色
属性
制造商名称
MAC462C
手套类型
多用途手套
手套规格
9
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加