咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
丁腈防化手套
商品编号
A09475
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
A09475 8
A09475 9
A09475 10
内衬材料
制造商名称
手套类型
手套规格
纯棉植绒
L18502
化学品防护手套
8
纯棉植绒
L18502
化学品防护手套
9
纯棉植绒
L18502
化学品防护手套
10
销售价 数量
 
17.09
17.09
17.09

商品详情

商品名称:丁腈防化手套
商品编号:A09475 8

推荐

接触化学品的操作工位,尤其适合与有机溶剂或酸碱试剂接触的环境。
技术说明

丁腈防化手套,100%丁腈材料,可用于食品行业。

  • 轮廓线形设计,自然贴合手部。

  • 耐磨。

  • 基本防穿刺功能。

  • 掌部钻石纹,油水表面防滑效果好。

  • 高品质纯棉植绒衬里,降低皮肤刺激性。

  • 氯化处理,减少过敏反应风险。


规格

长度33cm,厚度0.38mm。

属性
内衬材料
纯棉植绒
制造商名称
L18502
手套类型
化学品防护手套
手套规格
8
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加