咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
毒性化学品安全储存柜
商品编号
A98007
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
A98007 12
A98007 45
宽度
搁板承重量
柜门数量
标准
深度
重量
高度
高度可以调节的搁板数量
590mm
50kg
1
FM Approval Standard 6050、CE Approval BS EN14470-1:2400
460mm
44.6kg
890mm
1
1090mm
100kg
2
FM Approval Standard 6050、CE Approval BS EN14470-1:2400
460mm
114kg
1650mm
2
销售价 数量
 
3367.40
7684.00

商品详情

商品名称:毒性化学品安全储存柜
商品编号:A98007 12

标准

FM Approval
标准
6050、CE Approval BS EN14470-1:2004。
提示

接地线需另外购买。
技术说明

高品质毒品化学品安全存储柜,专用于存储毒性化学品。
特征


属性
宽度
590mm
搁板承重量
50kg
柜门数量
1
标准
FM Approval Standard 6050、CE Approval BS EN14470-1:2400
深度
460mm
重量
44.6kg
高度
890mm
高度可以调节的搁板数量
1
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加