咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
耳塞 Laser Lite
商品编号
A09732
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
A09732 200
内容
系列
200pair
Laser Lite
销售价 数量
 
107.35
  • 商品详情

商品详情

商品名称:耳塞 Laser Lite
商品编号:A09732 200

技术说明

Laser Lite耳塞。

  • 红黄两色,易识别。

  • 特殊的翼型设计,方便塞入。


技术参数
SNR 值(隔音值)
35dB(A)
耳塞材料
聚氨酯
属性
内容
200pair
系列
Laser Lite
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加