咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
经济型抗疲劳地垫
商品编号
A96452
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
A96452 90X60X9
A96452 90X60X12
A96452 150X90X9
A96452 150X90X12
A96452 1800X60X9
A96452 1800X60X12
A96452 1800X90X9
A96452 1800X90X12
厚度
可插拔
宽度
斜边
材料
表面
长度
9mm
60cm
4 侧
发泡PVC
PVC
90cm
12mm
60cm
4 侧
发泡PVC
PVC
90cm
9mm
90cm
4 侧
发泡PVC
PVC
150cm
12mm
90cm
4 侧
发泡PVC
PVC
150cm
9mm
60cm
4 侧
发泡PVC
PVC
1800cm
12mm
60cm
4 侧
发泡PVC
PVC
1800cm
9mm
90cm
4 侧
发泡PVC
PVC
1800cm
12mm
90cm
4 侧
发泡PVC
PVC
1800cm
销售价 数量
 
166.71
228.77
409.37
599.56
3582.60
4932.90
5674.68
7396.19

商品详情

商品名称:经济型抗疲劳地垫
商品编号:A96452 90X60X9

提示

所有尺寸可订做,全黑色或者带黄边可选,可另外询价。
技术说明

抗疲劳地垫,适用于长时间站立工作的区域。
特征

  • 表层为高强度耐磨PVC,发泡层为高密度发泡PVC。

  • 表面独特钢板纹图案设计,耐磨、防滑。

  • 四面斜坡设计,伏贴地面,防踢止绊。

  • 能灵活拼接想要的各种尺寸。


颜色

黄黑

技术参数
颜色
黄黑
舒适的站姿
抗疲劳 防滑 -
材料特性
耐磨
属性
厚度
9mm
可插拔
宽度
60cm
斜边
4 侧
材料
发泡PVC
表面
PVC
长度
90cm
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加