咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
移门工具柜
商品编号
A94600
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
A94600 1000A
A94600 1000B
A94600 2000A
A94600 2000B
存储搁板数目
宽度
深度
高度
1
1023mm
600mm
1000mm
1
1500mm
600mm
1000mm
4
1023mm
600mm
2000mm
4
1500mm
600mm
2000mm
销售价 数量
 
3521.55
4372.61
5680.64
7131.28

商品详情

商品名称:移门工具柜
商品编号:A94600 2000A
颜色

柜体浅灰色RAL 7035,抽屉/ 门煤灰色RAL 7016,粉末涂层。
技术说明

带深500mm的搁板(隔板承重100kg),十年质保。
描述
移门储物柜1023*600*2000mm
技术参数
搁板承重量 / 平均分配情况下搁板最大承重量(金属搁板)
100kg
属性
存储搁板数目
4
宽度
1023mm
深度
600mm
高度
2000mm
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加