咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
力奇Nilfisk 干湿吸尘器 A07870
商品编号
A07870
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
A07870 751-11
A07870 961-01
制造商名称
容器容积
宽度
工作噪音
抽吸软管长度
消耗功率
涡轮数量
特点
真空
空气流量
线缆长度
过滤清洁系统
过滤系统
重量
长度
高度
751-11
70l
580mm
57dB(A)
4m
1500W
1
噪音特别小
230mbar
60l/s
7.5m
PET 无纺布滤芯
25kg
605mm
970mm
961-01
70l
600mm
67dB(A)
4m
3000W
2
可翻倒不锈钢容器
250mbar
2×60l/s
10m
Push & Clean System
PET 无纺布滤芯
30kg
580mm
970mm
销售价 数量
 
0.00
0.00

商品详情

商品名称:力奇Nilfisk 干湿吸尘器 A07870
商品编号:A07870 751-11

供货范围

配套提供抽吸软管,手持弯管(不包括560-21XC),湿式过滤器和可以清洗的过滤芯(PET),软管和电缆固定器。
技术说明

坚固耐用且性能强劲的干式/湿式吸尘器,采用柔性软管连接系统(MultiFix),可以实现专业的清洁作业。除尘率> 99,9%。
提示

适合所有危险等级(影响人体健康或者具有爆炸性的粉尘)的安全吸尘器承索(等级L,M,H)。

技术说明
噪音特别小的工业用吸尘器,带有可以清洗的长寿命PET绒面过滤袋,软启动,大尺寸的工具搁板和额外的供电插座。
供货范围
配套提供弯头不锈钢手持管,橡胶斜管喷嘴。
属性
制造商名称
751-11
容器容积
70l
宽度
580mm
工作噪音
57dB(A)
抽吸软管长度
4m
消耗功率
1500W
涡轮数量
1
特点
噪音特别小
真空
230mbar
空气流量
60l/s
线缆长度
7.5m
过滤清洁系统
过滤系统
PET 无纺布滤芯
重量
25kg
长度
605mm
高度
970mm
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加