咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
钒钢组合钳
商品编号
A70300
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
A70300 160
A70300 180
A70300 200
切割能力,硬钢丝最大直径
切割能力,钢琴丝最大直径
总长度
2mm
1.5mm
160mm
2.2mm
1.8mm
180mm
2.5mm
2mm
200mm
销售价 数量
 
91.69
95.68
99.67

商品详情

商品名称:钒钢组合钳
商品编号:A70300 160

材料

铬钒钢,没有涂层的钳体,手柄带有塑料覆层。钳爪呈齿形。
标准

DIN ISO 5746。
技术说明

刀刃额外经过感应淬火硬化加工(大约64HRC),同样适用于钢琴线。

属性
切割能力,硬钢丝最大直径
2mm
切割能力,钢琴丝最大直径
1.5mm
总长度
160mm
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加