咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
T 形螺母,长型
商品编号
375326
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
T 型槽公称尺寸/螺纹
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
375326 8/M6
375326 10/M8
375326 12/M10
375326 14/M12
375326 18/M16
375326 22/M20
375326 28/M24
T 形槽额定尺寸
型号
宽度 a
宽度 e
螺母高
螺纹
长度
高度 k
8mm
508L
7.7mm
13mm
10mm
M6
26mm
6mm
10mm
508L
9.7mm
15mm
12mm
M8
30mm
6mm
12mm
508L
11.7mm
18mm
14mm
M10
36mm
7mm
14mm
508L
13.7mm
22mm
16mm
M12
44mm
8mm
18mm
508L
17.7mm
28mm
20mm
M16
56mm
10mm
22mm
508L
21.7mm
35mm
28mm
M20
70mm
14mm
28mm
508L
27.7mm
44mm
36mm
M24
88mm
18mm
销售价 数量
 
58.04
58.04
60.63
66.57
105.95
187.00
346.63

霍 夫 曼

相关分类

最近浏览

清空
  • 商品详情
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
规格:
数量:

商品详情

商品名称:T 形螺母,长型
商品编号:375326 8/M6
材料

回火,黑色。
应用

特别是用于高精度机床,保护工作台沟槽。
属性
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加