咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
HOLEX核桃木柄德式石工锤
商品编号
A75105
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
重量(不包括手柄)
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
A75105 1000
A75105 1500
不包括锤柄在内的重量
手柄材料
手柄长度
锤柄护套
1kg
胡桃木
260mm
尼龙防护套
1.5kg
胡桃木
280mm
尼龙防护套
销售价 数量
 
81.94
104.09
  • 商品详情
手机购买
商品二维码

商品详情

商品名称:HOLEX核桃木柄德式石工锤
商品编号:A75105 1000

材料

特殊工具钢。
技术说明

模压锻造的锤头。锤面按照规定进行了淬硬和退火处理。锤头带有黑色涂装,工作表面则没有任何镀层。额外的尼龙锤柄防护套。呈弧形的胡桃木锤柄。

提示

产品变更,以实际库存为准,售完即止!

属性
不包括锤柄在内的重量
1kg
手柄材料
胡桃木
手柄长度
260mm
锤柄护套
尼龙防护套
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加