咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
洛氏硬度测试机
商品编号
A49501
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
型号
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
A49501 720RS
主负载试验力
制造商名称
宽度
接口
操作
显示
最大探头宽度
最大探头高度
检验方法
洛氏硬度标度
电源
重量
长度
预负载试验力
高度
150kgfkg
720RS
610mm
3个USB接口, LAN RJ45
全自动
全彩多功能6.5英寸 LCD触摸屏
200mm
315mm
洛氏硬度,表面洛氏硬度,HVT,HBT, ISO 2039 1/2 球压痕法
A, B, C, D, E, F, G, H, K, L, M, P, R, S, V
100-240V
91kg
320mm
10kgf/3kgfkg
860mm
销售价 数量
 
0.00
  • 商品详情
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
尺寸:
数量:

商品详情

商品名称:洛氏硬度测试机
商品编号:A49501
标准

EN-ISO 6508 和ASTM E-18, ISO 2039/1。
提示

安装调试及交货和包装将另外计费。
需要经过校准的压头,硬度块(承索)。
测头校准服务(承索)。
报价为供货范围内基础配置,其他配置报价请另询。其他配件和硬度测量机承索。
内容

表面洛氏标尺: 15N, 30N, 45N; 15T, 30T, 45T; 15W, 30W, 45W; 15X, 30X, 45X; 15Y, 30Y, 45Y
属性
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加