咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
耐高温和防切割手套 淡黄色,ST58118/9
商品编号
A09461
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
A09461 260
A09461 320
制造商名称
手套类型
松紧带
耐高温防护
ST58118/9
高温防护手套
很好
ST58118/9
高温防护手套
很好
销售价 数量
 
87.21
94.64

商品详情

商品名称:耐高温和防切割手套 淡黄色,ST58118/9
商品编号:A09461 260

推荐

接触高温且需要切割防护的作业,比如玻璃,金属加工等。
特征

耐高温,2级防切割,灵活舒适,不分左右手。
技术说明

耐高温和防切割手套,杜邦Nomex®针织织物,可在220°C持久工作,最高可耐350°C,2级防切割,同时保持不错的灵活性。
标准

EN388:2016 144XC

属性
制造商名称
ST58118/9
手套类型
高温防护手套
松紧带
耐高温防护
很好
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加