咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
精编手套 手掌丁腈发泡涂层,灰白色, NBR001
商品编号
A09428
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
A09428 6
A09428 7
A09428 8
A09428 9
制造商名称
手套类型
手套规格
NBR001
多用途手套
6
NBR001
多用途手套
7
NBR001
多用途手套
8
NBR001
多用途手套
9
销售价 数量
 
9.49
9.49
9.49
9.49

商品详情

商品名称:精编手套 手掌丁腈发泡涂层,灰白色, NBR001
商品编号:A09428 6

特征

手感好,灵活,抓握性好,耐磨。
技术说明

灰白色精编手套,针对装配工作设计,独特的编织技术使手套更具伸展性和灵活性,手掌及手指丁腈发泡涂层,增加手部抓握力和耐磨性,同时保持很好的手感,有基本的防油能力。
推荐

具有一定强度的装配维护,仓储运输。
标准

EN388:2016 3131X

属性
制造商名称
NBR001
手套类型
多用途手套
手套规格
6
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加