咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
可组合式气瓶架
商品编号
A91988
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
A91988 AC20C
型号
宽度
最大气瓶数量
气瓶容积
气瓶直径
重量
长度
高度
AC20C
360mm
2
40l
210mm - 240mm
18kg
540mm
1000mm
销售价 数量
 
1398.49

商品详情

商品名称:可组合式气瓶架
商品编号:A91988 AC20C
技术说明

采用坚固钢架结构,配有安全链条(可调节长度)。支架前后左右均带有安装孔,便于固定气瓶架,或者多个气瓶架组合使用(前后组合,左右组合)。广泛应用于冷焊钣金车间、医院等场所。
提示

为节省运费,把手未组装形式发运,
备有说明书安装简便 。
属性
型号
AC20C
宽度
360mm
最大气瓶数量
2
气瓶容积
40l
气瓶直径
210mm - 240mm
重量
18kg
长度
540mm
高度
1000mm
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加