咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
工具车背挂板
商品编号
A91653
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
型号
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
A91653 1
A91653 2
固定位间隔距离(中心到中心)
孔壁板 宽度
孔壁板 高度
嵌板厚度
板厚(冲孔板)
38mm
677mm
560mm
110mm
80mm
38mm
589mm
520mm
45mm
20mm
销售价 数量
 
1235.54
406.57

商品详情

商品名称:工具车背挂板
商品编号:A91653 2

技术说明

工具车用背挂板,配合用于A91644 6或A91644 7。

应用
固定背挂板,不可升降。
技术参数
霍夫曼孔壁网格板
10×10mm
属性
固定位间隔距离(中心到中心)
38mm
孔壁板 宽度
589mm
孔壁板 高度
520mm
嵌板厚度
45mm
板厚(冲孔板)
20mm
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加