咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
铝合金伸缩式多功能梯
商品编号
A96612
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
A96612 6
A96612 10C
A96612 12C
底部外侧宽度
材料
活梯作业高度约
爬梯作业高度约
爬梯长度 展开后
用作人字梯时的梯子长度
重量
阶梯数目
0.74m
铝合金
0.5m - 1.1m
1.2m - 2.4m
2.1m - 3.3m
1.1m - 1.7m
14.32kg
10
1.1m
铝合金
1.1m - 2.3m
2.4m - 4.8m
3.3m - 5.7m
1.7m - 2.9m
21.36kg
18
1.27m
铝合金
1.4m - 2.9m
3m - 6m
3.9m - 7m
2m - 3.5m
28.45kg
22
销售价 数量
 
1675.10
2813.27
4211.04

商品详情

商品名称:铝合金伸缩式多功能梯
商品编号:A96612 6
提示

作为双侧人字梯使用时,每侧的最大重量(包括人和物)不得超过梯子的负载等级。
技术说明

额定负载:136公斤/工业级。
标准

稳耐产品达到或超过美国国家标准协会(ANSI)制定的相关标准以及《美国职业安全与健康管理条例》(OSHA)的要求。
特征

十十为一人或两人施工设计
技术参数
攀爬工具承重量
136kg
安全证书
获得认证的安全性
属性
底部外侧宽度
0.74m
材料
铝合金
活梯作业高度约
0.5m - 1.1m
爬梯作业高度约
1.2m - 2.4m
爬梯长度 展开后
2.1m - 3.3m
用作人字梯时的梯子长度
1.1m - 1.7m
重量
14.32kg
阶梯数目
10
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加