咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
精编手套 手指PU涂层,白色,N10551
商品编号
A09421
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
A09421 7
A09421 8
A09421 9
制造商名称
手套类型
手套规格
涂层材料
N10551
多用途手套
7
PU
N10551
多用途手套
8
PU
N10551
多用途手套
9
PU
销售价 数量
 
2.61
2.61
2.61

商品详情

商品名称:精编手套 手指PU涂层,白色,N10551
商品编号:A09421 7

特征

手感好,灵活,舒适,透气。
技术说明

白色精编手套,仅指尖部位PU涂层,增加指尖抓握力,其他部位无涂层。
推荐

小物件处理或包装,手感及灵活度要求高的装配维护。
标准

EN388:2016 112XX

属性
制造商名称
N10551
手套类型
多用途手套
手套规格
7
涂层材料
PU
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加