咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
切割防护手套 BLADE X3,PU涂层,灰色,N10658
商品编号
A09445
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
A09445 7
A09445 8
A09445 9
制造商名称
手套类型
手套规格
涂层材料
N10658
防割手套
7
PU
N10658
防割手套
8
PU
N10658
防割手套
9
PU
销售价 数量
 
26.52
26.52
26.52

商品详情

商品名称:切割防护手套 BLADE X3,PU涂层,灰色,N10658
商品编号:A09445 7

推荐

有手部机械防护需要的装配,维修,运输作业。
特征

3级防切割,抓握性好,耐磨。
技术说明

3级切割防护手套,专利BladeX3纤维确保切割防护性能和灵活舒适度,灰色PU涂层,增强抓握力和耐磨性。
标准

EN388:2016 4X42B

属性
制造商名称
N10658
手套类型
防割手套
手套规格
7
涂层材料
PU
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加