咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
德国卡赫KÄRCHER干式和湿式吸尘器
商品编号
A07852
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
A07852 NT652
A07852 NT702
A07852 NT752
A07852 T121
制造商名称
容器容积
宽度
工作噪音
抽吸软管长度
接头公称管径
消耗功率
涡轮数量
真空
空气流量
线缆长度
重量
长度
高度
NT652
65l
480mm
73dB(A)
4m
40mm
2750W
2
254mbar
2×74l/s
10m
19kg
600mm
920mm
NT702
70l
522mm
76dB(A)
7.5m
40mm
2200W
2
225mbar
53l/s
7.5m
18kg
592mm
876mm
NT752
75l
490mm
73dB(A)
4m
40mm
2760W
2
254mbar
2×74l/s
10m
26.5kg
575mm
880mm
T121
12l
315mm
61dB(A)
2.5m
32mm
1300W
1
244mbar
61l/s
12m
6.6kg
410mm
340mm
销售价 数量
 
0.00
0.00
0.00
0.00

商品详情

商品名称:德国卡赫KÄRCHER干式和湿式吸尘器
商品编号:A07852 T121

技术说明

性能强劲的多用途干式和湿式吸尘器,吸力强劲结构紧凑,机身上可以悬挂软管,并且存放配件。 在达到收集容器的吸水最大装满量的情况下自动停机。
供货范围

配套提供带有弯头的抽吸软管,2×0.5 m金属吸管,地面和窄缝吸嘴,扁平褶皱或者纸质过滤袋。

属性
制造商名称
T121
容器容积
12l
宽度
315mm
工作噪音
61dB(A)
抽吸软管长度
2.5m
接头公称管径
32mm
消耗功率
1300W
涡轮数量
1
真空
244mbar
空气流量
61l/s
线缆长度
12m
重量
6.6kg
长度
410mm
高度
340mm
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加