咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
ZCMX 10T304
商品编号
268433
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
268433 HBZ025
268433 HBZ030
268433 HBZ035
268433 HBZ120
268433 HBZ140
268433 HBZ310
268433 HUZ310
ISO 代码,转位刀片
不均匀
主要应用
刀具材料
切削加工条件
切削进给
切削速度 vc 主要应用
切割深度 ap max
切割深度 ap min
切割深度 ap
更换次数/切刃数量
涂层
湿,最大
类型
精加工/粗加工分配
角半径
车削进给
连续
钻孔进给
ZCMX 10T304
P
HM
连续
0.1mm - 0.3mm
90m/min - 210m/min
2mm
0.4mm
0.4mm - 2mm
2
HBZ025
精加工
0.4mm
0.03mm - 0.12mm
ZCMX 10T304
P
HM
连续
0.1mm - 0.3mm
70m/min - 200m/min
2mm
0.4mm
0.4mm - 2mm
2
HBZ030
精加工
0.4mm
0.03mm - 0.12mm
ZCMX 10T304
P
HM
轻微中断
0.1mm - 0.3mm
50m/min - 190m/min
2mm
0.4mm
0.4mm - 2mm
2
HBZ035
精加工
0.4mm
0.03mm - 0.12mm
ZCMX 10T304
M
HM
连续
0.1mm - 0.3mm
90m/min - 200m/min
2mm
0.4mm
0.4mm - 2mm
2
HBZ120
精加工
0.4mm
0.03mm - 0.12mm
ZCMX 10T304
M
HM
轻微中断
0.1mm - 0.3mm
50m/min - 190m/min
2mm
0.4mm
0.4mm - 2mm
2
HBZ140
精加工
0.4mm
0.03mm - 0.12mm
ZCMX 10T304
适用
N
HM
连续
200m/min - 600m/min
3.5mm
0.25mm
0.2mm - 4mm
2
PVD
适用
HBZ310
0.4mm
0.05mm - 0.4mm
适用
0.03mm - 0.3mm
ZCMX 10T304
N
HM
连续
200m/min - 600m/min
3.5mm
0.25mm
0.2mm - 4mm
有条件适用
2
没有涂层
适用
HUZ310
0.4mm
0.05mm - 0.4mm
适用
0.03mm - 0.3mm
销售价 数量
 
252.85
252.85
252.32
252.32
252.32
323.26
287.80

商品详情

商品名称:ZCMX 10T304
商品编号:268433 HUZ310
技术参数
适用于刀具直径 Dc
20mm
可转位刀片型材
通用
属性
ISO 代码,转位刀片
ZCMX 10T304
不均匀
主要应用
N
刀具材料
HM
切削加工条件
连续
切削进给
切削速度 vc 主要应用
200m/min - 600m/min
切割深度 ap max
3.5mm
切割深度 ap min
0.25mm
切割深度 ap
0.2mm - 4mm
有条件适用
更换次数/切刃数量
2
涂层
没有涂层
湿,最大
适用
类型
HUZ310
精加工/粗加工分配
角半径
0.4mm
车削进给
0.05mm - 0.4mm
连续
适用
钻孔进给
0.03mm - 0.3mm
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加