咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
HOLEX莫氏锥度铰刀
商品编号
162500
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
162500 MK0
162500 MK1
162500 MK2
162500 MK3
162500 MK4
切削刃长度 Lc
总长度 L
柄四边 □
61mm
93mm
6.2mm
66mm
102mm
8mm
79mm
121mm
11mm
96mm
146mm
16mm
119mm
179mm
20mm
销售价 数量
 
1151.75
1215.44
1762.80
2400.76
4079.63

商品详情

商品名称:HOLEX莫氏锥度铰刀
商品编号:162500 MK0
技术说明

直排屑槽,带有直柄和方头驱动。
应用

用于从锥形孔或阶梯孔上铰莫氏锥度孔。
技术参数
涂层
没有涂层
标准
DIN 204
内冷式
刀具材料
HSS
属性
切削刃长度 Lc
61mm
总长度 L
93mm
柄四边 □
6.2mm
应用
适用
铝金属(短切屑)
适用
钢材抗拉强度 < 900 N/mm²
有条件适用
钢材抗拉强度 < 500 N/mm²
适用
有条件适用
钢材抗拉强度 < 750 N/mm²
适用
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加